メインロープセット

メインロープセット - DOD(ディーオーディー)メインロープセット - DOD(ディーオーディー)メインロープセット - DOD(ディーオーディー)メインロープセット - DOD(ディーオーディー)

補修や予備用のロープとして使えるロープセット。カットしたり、熱処理したり、結んだりする必要はありません。ロープの結び目をポール先端にひっかけるだけで使うことができる簡単仕様。つまずき防止のために夜間でも目立ちやすい反射材を編み込みました。

セット内容ロープ×4、キャリーバッグ×1材質キャリーバッグ:ポリエステル、自在金具:アルミ合金質量(g)(約)150寸法(約)直径3.5mm×長さ400cm材質(ロープ)ポリプロピレン収納時寸法(cm)(約)W17×D5×H20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639924RP4-828-WHホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
52639915RP4-828-RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする