DOD(ディーオーディー)
テントマット
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します。
付属品
キャリーバッグ
材質
210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52640010
MA3-661-GY
(約)1.7
3人用
(約)210×210×6
(約)W70×D13×H30
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
52640019
MA5-520
(約)2.9
5人用
(約)290×260×6
(約)W90×D20×H39
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください