DOD(ディーオーディー)
ヤドカリテント用マット
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します
付属品
キャリーバッグ
材質
210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
質量(kg)
(約)4.2
色
ブラウン
収納時寸法(cm)
(約)W74×D26×H43
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)420×290(1辺170)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52640080
MA6-772-BR
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください