自動車メンテナンス向けのお得コンボキット
M12 FUEL(TM) 工具2種類、バッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック
M18 FUEL(TM) 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ:最大トルク339NMのパワーに127mmのヘッドは狭い場所での作業効率向上
セット内容M18 FIW2F38-0X0 JP、M12 FRAIWF38-0B JP、M12 HB2.5 JP、M18 B5 JP、M12-18FC JP、48-22-8450電圧(V)M12 FRAIWF38-0B JP:12、M18 FIW2F38-0X0 JP:18無負荷回転数(min-1[r.p.m])M12 FRAIWF38-0B JP:0~1550/0~2300/0~3000、M18 FIW2F38-0X0 JP:0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18アンビル3/8インチ(9.5mm)トルク(N・m)M12 FRAIWF38-0B JP:90/160/270、M18 FIW2F38-0X0 JP:102/203/339締付能力(ナット)M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18適合バッテリーM12 FRAIWF38-0B JP:M12 REDLITHIUM ION、M18 FIW2F38-0X0 JP:M18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)M12 FRAIWF38-0B JP:0~1350/0~2700/0~3600、M18 FIW2F38-0X0 JP:0~1000/0~2400/0~3500内容量1個