ポータブル濁度計

ポータブル濁度計 - セムコーポレーションポータブル濁度計 - セムコーポレーションポータブル濁度計 - セムコーポレーションポータブル濁度計 - セムコーポレーションポータブル濁度計 - セムコーポレーションポータブル濁度計 - セムコーポレーション

取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。
持ち運びに便利な専用ケース付です。

用途上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110質量(kg)(専用ケース)1.5測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU質量(g)(本体)385電源アルカリ単三電池4本寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ)測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方分解能0.01/0.1/1NTU(FNU)精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光検出器光起電性シリコン光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm)校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液サンプル量(mL)18IP等級IP67相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643790CT400
110,000
99,000
108,900(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セムコ 濁度計CT400 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする