デュエル
ハードコア シャッド 75SF
潜行力とダート性を両立する万能シャッド
サイズ
フック:#6
質量(g)
11
タイプ
スローフローティング
レンジ
3m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
30+α
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
CSH シトラスシャッド
GHPB ゴーストプロブルー
GSPS ゴーストパールシャッド
GSRT ゴーストレッドタイガー
GSWS ゴーストワカサギ
HGSN ゴールデンシャイナー
HT ホットタイガー
MEWS メタリックワカサギ
MGSA メタリックゴーストアユ
PHSH パールホロシャッド
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52664905
75mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664914
75mm
GHPB ゴーストプロブルー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664930
75mm
GSPS ゴーストパールシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664966
75mm
HT ホットタイガー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664984
75mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664939
75mm
GSRT ゴーストレッドタイガー
取扱い終了
52664948
75mm
GSWS ゴーストワカサギ
取扱い終了
52664957
75mm
HGSN ゴールデンシャイナー
取扱い終了
52664975
75mm
MEWS メタリックワカサギ
取扱い終了
52665000
75mm
PHSH パールホロシャッド
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください