SHIOU(シオウ) 260g
*#009、010、011、012、018、019はゼブラケイムラ。#013、014、015、016は片面ケイムラ。
- 用途
- 【パターンを探るパイロットジグ「シオウ」】ジギングアングラー小野誠が磨き上げたパイロットジグ「シオウ」。様々なターゲット、フィールドにおいて一番ヒットが得られるジグのアクションは何なのか。答えを見つけるためのセンターバランスセミロング。アングラーの上げと下げの意図するアクションを無難に繰りだす事が出来る形状。ヒットジグの傾向を掴む事が出来れば、より特徴のあるジグへチェンジしてパターンを追い込んでいける。SHIOU「シオウ」とは、江戸時代に寺島良安によって偏纂された日本初の百科事典「和漢三才図会」に記された「鰤王」より命名。カンパチと推察される特徴が書かれており、鰤によく似た魚を当時の学者が分類にあたりこの文字を用いた事に注目した。
- 全長(mm)
- 182(アイ含まず)
- 質量(g)
- 260
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・重さ・仕様等をよくご確認ください。全11種類を絞り込む
色
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ



























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

