Hi!
ぴったり置けるしかくいツールスタンド
隅に置いてしっくりくるスクエア。
ステンレス線材でのシンプルデザインです。
カトラリーが中でばらけないよう仕切り付き。
材質
本体:18-8ステンレス、底板:18-0ステンレス、クッションチューブ:シリコーンゴム
質量(g)
285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×86×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52671555
1306208
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください