すっきりフィットする排気口カバー ステンレス

すっきりフィットする排気口カバー ステンレス - Hi!すっきりフィットする排気口カバー ステンレス - Hi!すっきりフィットする排気口カバー ステンレス - Hi!すっきりフィットする排気口カバー ステンレス - Hi!すっきりフィットする排気口カバー ステンレス - Hi!すっきりフィットする排気口カバー ステンレス - Hi!すっきりフィットする排気口カバー ステンレス - Hi!すっきりフィットする排気口カバー ステンレス - Hi!
(1件のレビュー)

ステンレス製フラットタイプ。
継ぎ目がなくシンプルなつくりなのでお手入れ簡単。
料理中のちょい置きにも便利なフラットタイプ。

材質18-0ステンレス、滑り止め:合成ゴム質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×85×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526715641306204
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 調理のコンロの吹き出し口に

ガタつきはなくて、いい。色が白や黒があれば、満足だったのですが、探してもなかったのでステンレスにした。しっかりした作りで上に物を置いても大丈夫だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする