BLACK CFexpress Type A メモリーカード

BLACK CFexpress Type A メモリーカード - Delkin

Delkin CFexpress Type Aカードは、高いフレームレートとビットレートで8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオ映像を再現することが可能です。 Delkin CFexpress Type AカードはVideo Performance Guarantee 400 (VPG 400)に認定されており、400MB/sの最低持続書き込み速度を保証し、カードへの連続的な高速書込みが迅速かつ安全に実現されます。
ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress type Aメモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFexpress(TM) Type B、CFast 2.0またはCompactFlashホストとの下位互換性がないことに留意ください。

仕様Video Performance Guarantee:VPG400質量(g)約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8カードCFexpress type A耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃)インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撮影枚数
録画時間
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671756DCFXABLK80(写真)解像度12M/ファイルサイズ3.6MB:20667枚、24M/7.2MB:10333枚48M/14.4MB:5167枚(目安)UHD8K@30fps/7680x4320、400Mbps:10分、UHD4K@60fps/3840x2160、600Mbps:25分最低持続書込速度:400以上、最大読込速度:730、最大読出速度:88080
オープン
取扱い終了
52671765DCFXABLK160(写真)解像度12M/ファイルサイズ3.6MB:41333枚、24M/7.2MB:20667枚48M/14.4MB:10333枚(目安)UHD8K@30fps/7680x4320、400Mbps:20分、UHD4K@60fps/3840x2160、600Mbps:40分最低持続書込速度:400以上、最大読込速度:790、最大読出速度:880160
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする