曜日別特売

ツーバルブシャワー混合栓

ツーバルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。

用途浴室の水栓としてホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6使用地区一般地内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52673549SK11-W-13
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする