曜日別特売

ビュートケース

ビュートケース - TENMA(天馬)ビュートケース - TENMA(天馬)

シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
フィッツ差込式キャスター40(ストッパー付き)対応です。(別売)
クローゼットにすっきり収まる、奥行53cmです。
トレーナーが前後に2列収まります。

用途衣類他、多目的な収納に。カプチーノ高さ(mm)外形寸法:230、有効内寸:172奥行(mm)外形寸法:530、有効内寸:477容量(L)25.9間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:316引出しの色クリア内容量1個
注意
※耐荷重引出:3.6Kg、積み重ね段数3段
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710080110006029
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする