ビュートケース

ビュートケース - TENMA(天馬)ビュートケース - TENMA(天馬)

シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
フィッツ差込式キャスター40(ストッパー付き)対応です。(別売)
高さ30cmのレギュラーサイズです。
クローゼットにすっきり収まる、奥行53cmです。
トレーナーが前後に2列収まります。

用途衣類他、多目的な収納に。カプチーノ高さ(mm)外形寸法:300、有効内寸:240奥行(mm)外形寸法:530、有効内寸:475容量(L)35.5間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:312引出しの色クリア内容量1個
注意
※耐荷重引出:5.4Kg、積み重ね段数2段
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710089110006030
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする