持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。
防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。
計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。
計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。
必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。
折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。
大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。
測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。
操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。