曜日別特売
BS-DT-68 防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング) 52709380

BS-DT-68 防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング) 52709380
BS-DT-68 防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング) 52709380
BS-DT-68 防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング) 52709380
BS-DT-68 防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング) 52709380
BS-DT-68 防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング) 52709380

防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は取扱説明書など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取扱説明書
(0.58MB)
注文コード
52709380
品番
BS-DT-68
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。
防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。
計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。
計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。
必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。
折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。
大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。
測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。
操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。

用途
キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。
測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)
揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品
取扱説明書、保証書
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
67
電源
CR2032 リチウム電池
電源自動OFF
セーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)
1.7
測定温度(℃)
-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×39×18
測定時間(秒)
約2~4
バッテリー容量(Ah)
0.21
プローブ長(mm)
全長112
測定精度(℃)
±1
材質(プローブ)
食品安全304 ステンレス鋼
関連資料:(1.57MB)取扱説明書:(0.58MB)
注意
※防水仕様ですが、長時間水没させないで下さい。
※高温の食品を計測した直後はプローブに触れないで下さい。火傷の原因になります。
※プローブの先端で皮膚等を刺さない様に気を付けてください。
※本品を絶対にレンジ・オーブン・グリル等の庫内に入れた状態で加熱調理をしないで下さい。本体が溶けたり内蔵のリチウム電池が、破裂・爆発・発火します。レンジ本体や本品の故障原因になります。
※本体で油温や湯温を測る場合、鍋やフライパンの縁に引っ掛けて使用しないで下さい、引火したり、溶けたりする恐れがございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする