デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm

デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm - bitstrongデジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm - bitstrongデジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm - bitstrongデジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm - bitstrongデジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm - bitstrongデジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm - bitstrong

ローストビーフや肉料理の中心温度を安全に計測。低温調理やオーブン調理中も庫外から安心して温度管理が可能。アラーム機能で、失敗しない火入れをサポートします。
付属のワイヤープローブを使用すれば、オーブンやグリルの庫内温度や食材の温度を庫外から確認できます。
耐熱ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1m、先端のプローブ部分は105mmです。※本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です。
温度到達アラーム機能付き。設定温度に達すると、音で通知します。
持ち手から本体プローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。
強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。
測定範囲は-50℃~+300℃まで。
計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。
計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。
必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。
折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。
大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。
測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。

用途
キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。
測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)
揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池ワイヤー長さ(m)1電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼内容量1個
関連資料:(2MB)取扱説明書:(0.88MB)
注意
※高温の食品を計測した直後はプローブに触れないで下さい。火傷の原因になります。
※プローブの先端で皮膚等を刺さない様に気を付けてください。
※本品を絶対にレンジ・オーブン・グリル等の庫内に入れた状態で加熱調理をしないで下さい。本体が溶けたり、内蔵のリチウム電池が破裂・爆発・発火します。レンジ本体や本品の故障原因になります。
※本体で油温や湯温を測る場合、鍋やフライパンの縁に引っ掛けて使用しないで下さい。引火したり、溶けたりする恐れがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709389BS-DT-68A
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする