曜日別特売

ポータブルバッテリーB

ポータブルバッテリーB - 富士倉ポータブルバッテリーB - 富士倉ポータブルバッテリーB - 富士倉ポータブルバッテリーB - 富士倉ポータブルバッテリーB - 富士倉ポータブルバッテリーB - 富士倉ポータブルバッテリーB - 富士倉ポータブルバッテリーB - 富士倉

安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー

用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回内容量1台
注意
※注意:
※この製品は60Hz出力ですが、現在の家電製品のほとんどが50HZ/60Hz両方で使用出来るように設計されています。切替スイッチの付いている機器は60Hzに設定して下さい。
※接続する機器の消費電力が本製品の対応範囲内の製品であるか確認して下さい。
※最大出力が規格を超える機器(始動時等に瞬時でも定格を超える機器)でも使用は出来ません。モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
最大出力(W)
型番
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708567B-1000専用AC充電器(DC25.5V 8A 200W出力)9瞬間:2000B-10001000
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708585B-500専用AC充電器(DC28.8V 4.2A 120W出力)7.9瞬間:1000B-500500
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708576B-2000専用AC充電器(DC54.6V 10A 500W出力)27瞬間:4000B-20002000
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする