曜日別特売

コンバットペンシルジャスティーン

コンバットペンシルジャスティーン - EverGreen INTERNATIONALコンバットペンシルジャスティーン - EverGreen INTERNATIONALコンバットペンシルジャスティーン - EverGreen INTERNATIONALコンバットペンシルジャスティーン - EverGreen INTERNATIONALコンバットペンシルジャスティーン - EverGreen INTERNATIONALコンバットペンシルジャスティーン - EverGreen INTERNATIONALコンバットペンシルジャスティーン - EverGreen INTERNATIONALコンバットペンシルジャスティーン - EverGreen INTERNATIONAL

<小型スリムボディ>空気抵抗を軽減したボディフォルムが、ボディサイズの割には重めのウエイト設定と相まって驚くべき飛びを約束。また、小型サイレントベイトのバイトトリガーとなるスピード感のあるクイックドッグウォークアクションを容易に行うため、アクションのスライド幅を短く設定。同時に、バスからも狙いを定めやすくなり、吸い込みやすい小型スリムボディと相まってミスバイトを減らします。 <フラットサイドボディ>小型スリムボディながらも側面でしっかり水を押しナチュラルにアピール。また、ロールを抑制する動きもあり、フックが暴れるのを防ぎフッキング率をアップさせます。さらに、ロールを抑えながらもエッジによる明滅効果をつくり出します。 <固定ウエイト>ボディサイズに対して多めのウエイト量を設定。飛距離アップと激しいバイトにも飛ばされにくくなりフッキング率アップに貢献。ノンラトルサイレント仕様により、クリアなレイクやハイプレッシャー下でも魚に警戒心を与えません。 <3フック>小型スリムボディに3フック設定で、じゃれつくようなバイトもフックアップに持ち込みバラシを防ぎます。掛かりやすくバレにくい高強度トレブルフック、トレブルマジック搭載。 <浮き姿勢>小気味よいドッグウォークアクションを生み出す約45度の浮き姿勢。ポーズ時のバイトに対しても、3つのフックの配置バランスが良くなりフッキング率もアップします。

用途クイックドックウォークで誘い、確実に掛けるナチュラルペンシルベイト。 小型でスリムなボディに秘められた驚異の爆発力。エバーグリーンUSAスタッフ、ジャスティン・カーのリクエストに菊元俊文がインスパイアされて誕生したペンシルベイト、その名もコンバットペンシル・ジャスティーン。 ジャスティンの要求は、クリアウォーターの目の良いバスに見切られずにバイトに持ち込むこと。特にスモールマウスバスの目にも止まらぬファストバイトにもはじき飛ばされず、確実にフッキングにまで持ち込めること。それらに菊元がキャスト性能とバスを寄せる力をプラスしました。 その喰わせ頃サイズのボディとノンラトル仕様がナチュラル感を演出。また、アクションのスライド幅を短めに設定することで、クイックな高速ドッグウォークアクションがよりイージーに。ベイトが逃げまどうような素早い動きがバイトトリガーとなり、かつバスに見切られる隙を与えません。 そして、小型ペンシルベイトにありがちな「バイトは多いが飛ばされやすい」という弱点を克服するため、ウエイト量をボディサイズの割には多めに設計しました。さらに、小型ボディに3フック仕様。止めているときは、45度の浮姿勢により3つのフックの配置バランスが良好に。動いているときは、あえてロールを抑えた設定によりフックが横~上方向に振れることを抑制。不意にフックが水面から飛び出してしまうことを防ぎフッキング率を高めます。 そのうえ、真っ直ぐブレずに美しい姿勢で飛ぶため、小型ボディながら遠投性能、アキュラシー性能ともにアップしプレッシャーを軽減。また、すべてのバランスにより水に絡みつくアクションが生み出され、ナチュラルなスプラッシュ、バブル、サウンドを発生。そのボディサイズに似合わないバスを呼び寄せる力を併せ持ちます。 一見普通のペンシルベイトに見えますが、その潜在能力は圧巻。フィールドテストでは、アメリカのビッグスモールマウスバスはもちろん、日本のタフなバスも魅了し続けました。その圧巻の水面を炸裂させる能力に加え、バイトしてきたバスの95パーセントはキャッチしていると豪語するジャスティン。その圧倒的なフッキング率を活かして、スモールマウスやスクーリングフィッシュのボイルシューティングにも最適です。タイプフローティング全長(cm)9.5自重(g)11リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・センター:#2・リア:#2フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#8・センター:#8・リア:#8推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'0"~7'0"ベイトロッド Line:8~14lb.内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700097#50ベイビーギル#50ベイビーギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700106#88フルメタル#88フルメタル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700115#235サイトフラッシュ#235サイトフラッシュ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700124#238フラッシュワカサギ#238フラッシュワカサギ
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52700140#239ブルーバックヘリング#239ブルーバックヘリング
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700149#260モリゾーボーン#260モリゾーボーン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700158#602ビックバイトチャート#602ビックバイトチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700167#619ブラックボーン#619ブラックボーン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする