EverGreen INTERNATIONAL
マービー90
フィン・スティンガーST-46
用途
圧倒的な飛距離が全てを凌駕する。
タイプ
シンキング
全長(cm)
9
適応
汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・
自重(g)
27
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
フロント:#6・リア:#5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52693289
#602ビックバイトチャート
#602ビックバイトチャート
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693298
#705レッドヘッドパール
#705レッドヘッドパール
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693307
#713カタクチレッドベリー
#713カタクチレッドベリー
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693316
#731パールオレンジベリー
#731パールオレンジベリー
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693325
#780コノシロ
#780コノシロ
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693334
#790ライムチャートイワシ
#790ライムチャートイワシ
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693350
#835銀粉ミドキン
#835銀粉ミドキン
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693359
#861銀粉ゴールドキャンディ
#861銀粉ゴールドキャンディ
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693368
#863ミドキンチャートベリー
#863ミドキンチャートベリー
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52693377
#865ハーフミラーコノシロ
#865ハーフミラーコノシロ
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください