<C.B.S.搭載>C.B.S(カウンターバランスシステム)。2つのメインウエイトとカウンターバランスウエイトで構成されるC.B.S.。カウンターウエイトの位置は唯一無二で、わずかでも前後にズレるとルアーが浮き上がりやすくなったりダート幅が狭くなるなどの障害がでます。驚異的なダート幅と安定したスイミング姿勢をもたらした紙一重のセッティングなのです。さらに、インサートプレート内蔵で強烈なフラッシング効果をもたらします。*インスパイアカスタムルアーズのサスペンドプラグ・タイプSPは、すべて水温7℃で超スローフローティングに設定してあります。気圧、水温、ラインポンドにより若干、サスペンド性能に影響が出ますが、その場合はスプリットリング交換等で調整して下さい。
用途類を見ないワイドかつキレの良いクイックダート。そして、本当のヒラ打ち性能。 春、秋の定番。M-1インスパイアミノー。プラスティック成型品では不可能に近いバルサミノー並の切れ味鋭いワイドかつクイックなダートアクションを実現。 そしてバルサでは不可能だった圧倒的な飛距離を確保。居場所を特定しにくいシャローフラットを回遊するスレたビッグバスを効率良く、スピーディーに攻略するリアルアクションミノー。それがM-1インスパイアミノーです。 バイトトリガーとなるクイックなヒラ打ちとポーズの組み合わせにより、ワームに反応しない異次元のバスを攻略。特に春先の低水温時にはロングポーズ&トゥイッチによるプリスポーン攻略に絶大な威力を発揮。初夏から秋にかけては連続的なトゥイッチが効果的です。 目安として春ならば2トゥイッチ、1ポーズ約5秒。秋ならば連続トゥイッチorジャークの後の2~3秒のショートポーズが有効です。 水深3mまでのウィードやゴロタ石がらみのワイドシャロー及び野池などのあらゆるシャローエリアでM-1インスパイアミノーは活躍します。タイプサスペンド全長(cm)9自重(g)8リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2 <フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズフロント:#8・リア:#8推奨タックルRod:ライト5'8"~6'4"スピニングロッド Line:フロロカーボン4~5lb. or ナイロン5~8lb.潜行レンジ(m)1.0~2.0内容量1個