曜日別特売

マービー70

マービー70 - EverGreen INTERNATIONALマービー70 - EverGreen INTERNATIONALマービー70 - EverGreen INTERNATIONALマービー70 - EverGreen INTERNATIONALマービー70 - EverGreen INTERNATIONALマービー70 - EverGreen INTERNATIONALマービー70 - EverGreen INTERNATIONALマービー70 - EverGreen INTERNATIONAL

<フィン>軽快な引き心地でありながらスローからファストリトリーブまで安定したキレのあるローリングアクションを生み出します。 <スティンガーST-46>ビッグフィッシュ対応フック、スティンガーST-46を標準装備。

用途捕食本能を直撃するソルトウォーターバイブレーションプラグ。タイプシンキング全長(cm)7適応汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・自重(g)15リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズフロント:#8・リア:#8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700885#705レッドヘッドパール#705レッドヘッドパール
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700894#769マットパープルパール#769マットパープルパール
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700910#790ライムチャートイワシ#790ライムチャートイワシ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700919#802ピンクヘッドクリアチャート#802ピンクヘッドクリアチャート
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700928#822ブルピンイワシ#822ブルピンイワシ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700937#825ヒットマンブルピン#825ヒットマンブルピン
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700946#836銀粉キビナゴ#836銀粉キビナゴ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700955#843ハクピンクベリー#843ハクピンクベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700964#861銀粉ゴールドキャンディ#861銀粉ゴールドキャンディ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700980#863ミドキンチャートベリー#863ミドキンチャートベリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする