より釣れる動きを求め、少し柔らかくしたNEWマテリアルを採用。さらに、シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分を濃厚にミックスしたNEWスペシャルフォーミュラを配合。タフコンディション下においてより多くの、より深いバイトを得られるようになりました。
用途デカバスを狂わせる波動。 プロアングラープロデュースのヘッドシェイカーは強烈な集魚力のみならずバイト誘発力が極めて高いシャッドテールワームです。その名の通り、頭を小刻みに振りながらボディ全体がくねるような独特な動きは、プロアングラーの強いこだわり。テールのみならずボディ側面での水押しによるアピール力とベイトフィッシュの泳ぎをイメージさせるリアルさで、バスを誘い出しバイトに持ち込みます。 そして、ノーシンカーでの超スローリトリーブでもしっかりアクション。速巻きでも安定したスイミング姿勢を保ちます。あらゆるリトリーブスピードに幅広く対応するその能力により、ウエイテッドフックリグやスイミングジグトレーラーでは自由自在なレンジコントロールを可能にしてくれます。特にグラスリッパーとのコンビネーションはベストマッチ。お互いのルアーの特性を活かした釣れる艶かしいスイミングアクションを生み出します。 フィールドテストでのデカバス実績は枚挙にいとまがありません。デカバスがあさっての方向からすっ飛んで来て喰うバイトが何度あったかわからない程の破壊力を見せつけてくれました。ヘッドシェイカー。明らかにデカバスを狂わせる波動。強烈なストライクが貴方を待っています。全長5インチ入数(本)5内容量1パック(5本×1パック)