曜日別特売

スイミングトゥルーパー 5/8oz

スイミングトゥルーパー 5/8oz - EverGreen INTERNATIONALスイミングトゥルーパー 5/8oz - EverGreen INTERNATIONALスイミングトゥルーパー 5/8oz - EverGreen INTERNATIONALスイミングトゥルーパー 5/8oz - EverGreen INTERNATIONALスイミングトゥルーパー 5/8oz - EverGreen INTERNATIONALスイミングトゥルーパー 5/8oz - EverGreen INTERNATIONALスイミングトゥルーパー 5/8oz - EverGreen INTERNATIONALスイミングトゥルーパー 5/8oz - EverGreen INTERNATIONAL

先細低重心ヘッド・エリマキシリコンラバースカート・ラトルキーパー・ジョイント式オフセットフック

用途すべては勝つために。新たな武器。 決められた時間内で結果を出さなければならないトーナメントにおいて、広くエリアをカバーできるルアー、すなわち、素早く広範囲を探ることができ、広範囲のバスにアピールする能力を持つルアーは必要不可欠。とはいえフィッシングプレッシャーの掛かったバスをバイトさせる能力も重要なのはもちろん、なおかつビッグフィッシュに強いルアーでなければ勝ちにつながりません。 これらの一見矛盾する要素をすべて兼ね備えたルアーとしてプロアングラーの豊富な知識と経験から導き出された答えはスイミングジグ。「変幻自在なシルエットを持ち、ビッグバスキラーでもあるラバージグをスピナーベイトのようにリトリーブして使うテクニック・ラバージグスイミングは、これからのトーナメントシーンを戦い抜く上でキーになる」と語るプロの新たな武器、それがスイミングトゥルーパーです。リングサイズ【スナップ】<フックアイ>#2フックサイズ#4/0自重(oz)5/8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52695030#01アユ#01アユ
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695039#04スーパーホワイト#04スーパーホワイト
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695048#05ワカサギ#05ワカサギ
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695057#06ホットタイガー#06ホットタイガー
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695066#27チャートシャッド#27チャートシャッド
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695075#35ブラック/ブルー#35ブラック/ブルー
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695084#36グラスギル#36グラスギル
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする