※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
スイミングトゥルーパー 5/8oz
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
#36グラスギル
#01アユ
#04スーパーホワイト
#05ワカサギ
#06ホットタイガー
#27チャートシャッド
#35ブラック/ブルー
#36グラスギル
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52695084
品番
#36グラスギル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
先細低重心ヘッド・エリマキシリコンラバースカート・ラトルキーパー・ジョイント式オフセットフック
用途
すべては勝つために。新たな武器。 決められた時間内で結果を出さなければならないトーナメントにおいて、広くエリアをカバーできるルアー、すなわち、素早く広範囲を探ることができ、広範囲のバスにアピールする能力を持つルアーは必要不可欠。とはいえフィッシングプレッシャーの掛かったバスをバイトさせる能力も重要なのはもちろん、なおかつビッグフィッシュに強いルアーでなければ勝ちにつながりません。 これらの一見矛盾する要素をすべて兼ね備えたルアーとしてプロアングラーの豊富な知識と経験から導き出された答えはスイミングジグ。「変幻自在なシルエットを持ち、ビッグバスキラーでもあるラバージグをスピナーベイトのようにリトリーブして使うテクニック・ラバージグスイミングは、これからのトーナメントシーンを戦い抜く上でキーになる」と語るプロの新たな武器、それがスイミングトゥルーパーです。
色
#36グラスギル
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>#2
フックサイズ
#4/0
自重(oz)
5/8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。