シャワーブローズ ショーティー

シャワーブローズ ショーティー - EverGreen INTERNATIONALシャワーブローズ ショーティー - EverGreen INTERNATIONALシャワーブローズ ショーティー - EverGreen INTERNATIONALシャワーブローズ ショーティー - EverGreen INTERNATIONALシャワーブローズ ショーティー - EverGreen INTERNATIONALシャワーブローズ ショーティー - EverGreen INTERNATIONALシャワーブローズ ショーティー - EverGreen INTERNATIONALシャワーブローズ ショーティー - EverGreen INTERNATIONAL

<ボディデザイン>ファットテールボディは後部に集中したウエイトに適切な浮力を与えるデザイン。絶妙な浮き姿勢で、水絡みの良いボディは、わずかなロッドワークにビンビンに反応し、激しくアクションします。また、掛かりやすく、バレにくい、3フック(トリプルフックx3個)仕様。 <1ビルデザイン>内側は前方に強く押して継続的に泡をはらんだスピットを出します。外側は首を振るたびに左右横方向に水を叩き、アクションの間じゅう、内外両側の水を動かしアピールし続けます。 <2ウエイト兼ラトル>クラス最大級のタングステンボールをボディ最後部に設置。驚異の飛距離を約束します。また後部に集中したウエイトによってバスにはじかれにくく、フッキング率が高いのも特徴です。そして、タングステンボールのゴトゴト重低音とスチールボールの高音質クラッカーサウンドがミックスされた「水に突き刺さる」ラトルサウンドは、広大なエリアの魚をよび寄せるアピール力を誇ります。 <3トレブルマジック>掛かりやすく、バレにくい。高強度トレブルフック、トレブルマジック#6標準装備。 <4トレブルマジックフェザー>微量な水流でナチュラルにゆらめく「フェザー」&艶めかしい光を放ちアピールする「ティンセル」のハイバランスな組み合わせにより、ルアーを止めておくだけでも魚を魅惑。さらに、ショートバイト時の吸い込みをサポートし、フッキング率アップに貢献するトレブルマジックフェザー#6標準装備。

用途オリジナルの威力を継承する喰わせのショーティー。 デカバスキラーの名を欲しいままにしてきた驚異のペンシルベイト「シャワーブローズ」。その圧倒的な集魚パワーを、さらに多くの実戦下で投入したいというプロアングラーの必然的欲求から開発されたのが「シャワーブローズ・ショーティー」だ。 問答無用の水面サーチ能力とキャスタビリティー、クラス最強の「寄せ」と「飛び」性能はそのままに、あと一歩「喰わせる」為のボディサイズを徹底追求。オリジナルとのローテーションにより、幅広い状況に対応した戦略的なゲームが可能となった。タイプフローティング全長(cm)10.5自重(g)16.3リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・センター:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・センター:#4・リア#4推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'0"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン12~16lb. or ナイロン12~20lb.内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52689947#196ハーフミラーワカサギ#196ハーフミラーワカサギ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689956#208モリゾーピンク#208モリゾーピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689965#238フラッシュワカサギ#238フラッシュワカサギ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689974#290スマッシュシャッド#290スマッシュシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689990#380チャートシャッド#380チャートシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689999#422シークレットゴーストチャート#422シークレットゴーストチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690008#50ベイビーギル#50ベイビーギル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690017#59スケルトンチャート#59スケルトンチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690026#619ブラックボーン#619ブラックボーン
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする