曜日別特売

ツリーにかけるライト(ミックス)

ツリーにかけるライト(ミックス) - アルファ[販促]ツリーにかけるライト(ミックス) - アルファ[販促]ツリーにかけるライト(ミックス) - アルファ[販促]

本体:1.3m×10連(延長コード長さ約5m)、上部円内径:4.5cm
LEDカラー:青・紫・赤・緑・黄
球数:130球
点滅8パターンコントローラー付(常点含む)
コードの色:グリーン
消費電力:1.5W
連結不可
屋内仕様
150~180cmツリー用
細いワイヤーコードのLEDです。
ツリーTOPに円をかけて10本のLEDを垂らせば完成です。

用途ツリーにはもちろん、ディスプレイ小物として活用してもGood!内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52686438TG5-6046MX
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする