イージーアップテント ビスタ

イージーアップテント ビスタ - イージーアップイージーアップテント ビスタ - イージーアップイージーアップテント ビスタ - イージーアップイージーアップテント ビスタ - イージーアップ

広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。
熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。
パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。
色々な場面でマルチに活躍します。
外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。
支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。
スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。
支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。
天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。
紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。
キャリーバック付きです。

用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など付属品キャリーバッグ、杭(15cm)質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3)天幕:青(ブルー)寸法(m)3.5×3.5材質(フレーム)スチール・白粉体塗装収納時寸法(cm)20×23×145材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など内容量1台
注意
※日除け用簡易テントの為、常設や雨天のご使用はおやめ下さい。オプションとして、風対策用のウエイトや横幕がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52676419DMJ35-24
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,900/税込¥3,190
北海道地方1¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする