TENMA(天馬)
PRXスタイルケース組立式
引出しがピタッと閉じるセルフクローズ機構を搭載しています。
組立ても工具不要で簡単です。
天板には丈夫なアルミ補強板を前後で2本付け、耐久性を強化しています。
奥行(mm)
外形寸法:450
間口(mm)
外形寸法:650
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
ブラウン
ホワイト
高さ(mm)
外形寸法:850
外形寸法:1120
外形寸法:1390
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709486
110013910
ブラウン
外形寸法:850
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709495
110013909
ホワイト
外形寸法:850
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709504
110013912
ブラウン
外形寸法:1120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709520
110013911
ホワイト
外形寸法:1120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709529
110013914
ブラウン
外形寸法:1390
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52709538
110013913
ホワイト
外形寸法:1390
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。