TENMA(天馬)
PRXカバゾコ モノ 30
カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです。
上下にワイドな引き手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
色
クリア
高さ(mm)
外形寸法:220、有効内寸:140
奥行(mm)
外形寸法:400、有効内寸:320
容量(L)
10.7
間口(mm)
外形寸法:300、有効内寸:240
内容量
1箱(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709477
110010799
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません