曜日別特売

フィッツプラスデコ

フィッツプラスデコ - TENMA(天馬)フィッツプラスデコ - TENMA(天馬)フィッツプラスデコ - TENMA(天馬)フィッツプラスデコ - TENMA(天馬)フィッツプラスデコ - TENMA(天馬)フィッツプラスデコ - TENMA(天馬)フィッツプラスデコ - TENMA(天馬)フィッツプラスデコ - TENMA(天馬)

前パネルがペグボード仕様になったタイプです。
ペグボードを使って、様々な場所に合わせて『飾る・見せる収納』が楽しめます。
引き出しはあんしんロック付きで、移動時などの不意な飛び出しを防止します。
軽くて丈夫なハニカム構造天板を採用しています。
脚部は床面を傷つけにくい滑り止め付きです。

天板耐荷重(kg)10引出し耐荷重(kg)5内容量1台
全6種類を絞り込む
引出し数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710274110013907ブラック850、引出し内寸:150410、引出し内寸:345650、引出し内寸:5704
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52710290110013904ホワイト850、引出し内寸:150410、引出し内寸:345650、引出し内寸:5704
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
車上渡し
52710317110013906ブラック850、引出し内寸:215410、引出し内寸:340650、引出し内寸:5653
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
52710299110013908ブラック1050、引出し内寸:150410、引出し内寸:345650、引出し内寸:5705
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52710308110013905ホワイト1050、引出し内寸:150410、引出し内寸:345650、引出し内寸:5705
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52710326110013903ホワイト850、引出し内寸:215410、引出し内寸:340650、引出し内寸:5653
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする