パール金属
冷凍ごはん容器
炊きたてを即冷凍。二重構造でふっくら美味しい。加熱時は内容器と外容器の空間に蒸気が通って水分を循環させふっくら仕上げます。冷凍保存・レンジ加熱・食器洗い乾燥機OK
材質
ポリプロピレン
形状
丸
電子レンジ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683105
HC-4
400
64
一膳
135×145×55
¥
550
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
お客様組立品
52683114
HC-5
550
77
大盛り
145×155×65
¥
650
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください