パール金属
上から中身が見えるワンプッシュキャニスター
ワンタッチで蓋の開閉が簡単。手が入りやすく、中身の出し入れがしやすい広口設計。高気密性で風味を逃しません。
材質
本体・ふた:AS樹脂、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683410
HB-6788
91
70×90×100
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683419
HB-6789
112
70×90×130
¥
750
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683428
HB-6790
162
100×125×110
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683437
HB-6791
163
100×125×135
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683446
HB-6792
188
100×125×165
¥
1,200
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください