曜日別特売

シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器

シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 - パール金属シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 - パール金属シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 - パール金属シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 - パール金属シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 - パール金属シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 - パール金属シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 - パール金属シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 - パール金属
(1件のレビュー)

18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。

材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム形状内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683464HB-5047119145×105×40
1,300
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683480HB-5048132145×105×55
1,500
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683489HB-5049171180×120×50
1,700
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683498HB-5050197180×120×80
2,000
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683507HB-5051318215×145×90
2,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683516HB-5052426255×170×85
3,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 結露対策

この容器にワークを入れてシリカゲルも一緒に入れて密閉し、塗装現場に持ち込む事で結露対策をしてみました。結果として結露対策が上手く行って、結露によるカブリ・ハジキ等の塗装不良がない良いものが製造出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする