曜日別特売

Portable Power Station

Portable Power Station - DABBSSONPortable Power Station - DABBSSONPortable Power Station - DABBSSONPortable Power Station - DABBSSONPortable Power Station - DABBSSONPortable Power Station - DABBSSON

【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。

セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
入力
バッテリー容量(Ah)
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52707079DBS1300362×275×22116.5【AC】1000W 、【ソーラー】12~60V、最大400W、【DC】12~60V、最大400W52【フル】1.5(AC+ソーラーで1400W入力時)、【80%充電】45分(AC+ソーラーで1400W入力時)
127,091
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52707088DBS2300Plus432×254.5×303.526.2【AC】1600W 、【ソーラー】12~60V、最大800W、【DC】12~60V、最大800W91【フル充電】2、【80%充電】1.5
227,091
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする