コンビニエンステーブル

コンビニエンステーブル - ファミリー・ライフコンビニエンステーブル - ファミリー・ライフコンビニエンステーブル - ファミリー・ライフコンビニエンステーブル - ファミリー・ライフ

簡単に引き寄せて使えるテーブル。
使いたい時だけ広げられてお部屋は広々!
わざわざテーブルの前に座る必要はありません!テレビの前や、ベッド、好きな所にこのテーブルを持ってくればOK!
天板の角度は3段階に調節できます!
脚の高さは7段階に調節できます!
折りたたんでコンパクトに収納できます。
食事の時に・パソコンに・書き物に
一部組立式

材質天板:PVC、本体:ステンレス・スチール質量(kg)(約)2.9幅(cm)54高さ(cm)55.5~72寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)54×44×55.5~72、収納時:(約)56×53×7天板寸法(cm)(約)幅50×奥行40高さ調整範囲(mm)555~720(使用時)奥行き(cm)44収納時寸法(cm)(約)56×53×7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527092850425520ホワイトウォッシュ
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
527092760425510ライトブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする