パール金属
韓味家 陶器製スンドゥブ鍋
本格韓国気分。スンドゥブなどのスープ料理を楽しめます。電子レンジOK
材質
陶器
容量(mL)
930
質量(g)
593
寸法(cm)
13
寸法(外径×高さ)(mm)
160×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683726
HC-80
¥
1,700
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください