イージーアップテント オプション品DX60/DXA60用横幕(エコノミー)

イージーアップテント オプション品DX60/DXA60用横幕(エコノミー) - イージーアップイージーアップテント オプション品DX60/DXA60用横幕(エコノミー) - イージーアップイージーアップテント オプション品DX60/DXA60用横幕(エコノミー) - イージーアップ

イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 エコノミー DX60/DXA60用、お求めやすい横幕です。連結ファスナーなし。フレーム取付:紐。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。

材質ポリエチレンタイプ防水性取付方式フレーム:紐幅(m)6生地厚み:#3000高さ(m)2.23内容量1枚
注意
※天幕と別生地です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52676385EZP60-24BL青(ブルー)
12,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52676394EZP60-24WH白(ホワイト)
12,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする