イースタン精工
樹脂ベアリングEOタイプ ステンレス
寸法d(mm)
6
ベアリング
696ZZ SUS
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
8
寸法R(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.48MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52713160
EO-0626 SUS
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方