イースタン精工
樹脂ベアリングEU-6Bタイプ ステンレス
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M6
寸法C(mm)
0.5
寸法R(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
ベアリング
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52713117
EU-0622-6B SUS
六角穴(2.5)
696ZZ SUS
22
7
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713126
EU-0624-6B SUS
六角穴(2.5)
696ZZ SUS
24
7
21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713135
EU-0630-6B SUS
六角穴(5)
608ZZ SUS
30
9
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713144
EU-0635-6B SUS
六角穴(5)
608ZZ SUS
35
9
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方