曜日別特売

樹脂ベアリングE-6Bタイプ

樹脂ベアリングE-6Bタイプ - イースタン精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.53MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
対辺(mm)
寸法d(mm)
ベアリング
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52712837E-0624-6B8六角穴(2.5)M6696ZZ24
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712846E-0413-6B5六角穴(1.5)M4L-1040ZZ13
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712855E-0414-6B5六角穴(1.5)M4L-1040ZZ14
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712864E-0416-6B5六角穴(2.5)M4695ZZ16
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712880E-0418-6B5六角穴(2.5)M4695ZZ18
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712889E-0840-6B12六角穴(6)M86200ZZ40
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712898E-0850-6B12六角穴(6)M86200ZZ50
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする