樹脂ベアリングEO-6Bタイプ ステンレス

樹脂ベアリングEO-6Bタイプ ステンレス - イースタン精工
寸法L(mm)8寸法d(mm)M6寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.48MB)
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
ベアリング
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52713047EO-0619-6B SUS六角穴(2.5)696ZZ SUS1961
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713056EO-0620-6B SUS六角穴(2.5)696ZZ SUS2061
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713065EO-0622-6B SUS六角穴(2.5)696ZZ SUS2271
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713074EO-0624-6B SUS六角穴(2.5)696ZZ SUS2471
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713090EO-0626-6B SUS六角穴(2.5)696ZZ SUS2680.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713099EO-0630-6B SUS六角穴(5)608ZZ SUS3091
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713108EO-0635-6B SUS六角穴(5)608ZZ SUS3591
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする