曜日別特売

樹脂ベアリングE-6Bタイプ ステンレス

樹脂ベアリングE-6Bタイプ ステンレス - イースタン精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.53MB)
全14種類を絞り込む
寸法D(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
対辺(mm)
寸法d(mm)
ベアリング
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52712907E-0413-6B SUS5六角穴(1.5)M4L-1040ZZ SUS13
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712916E-0414-6B SUS5六角穴(1.5)M4L-1040ZZ SUS14
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712925E-0416-6B SUS5六角穴(2.5)M4695ZZ SUS16
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712934E-0418-6B SUS5六角穴(2.5)M4695ZZ SUS18
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712950E-0840-6B SUS12六角穴(6)M86200ZZ SUS40
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
52712959E-0845-6B SUS12六角穴(6)M86200ZZ SUS45
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712968E-0850-6B SUS12六角穴(6)M86200ZZ SUS50
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712977E-0619-6B SUS8六角穴(2.5)M6696ZZ SUS19
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712986E-0620-6B SUS8六角穴(2.5)M6696ZZ SUS20
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712995E-0622-6B SUS8六角穴(2.5)M6696ZZ SUS22
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713004E-0624-6B SUS8六角穴(2.5)M6696ZZ SUS24
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713020E-0626-6B SUS8六角穴(5)M6608ZZ SUS26
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713029E-0630-6B SUS8六角穴(5)M6608ZZ SUS30
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713038E-0635-6B SUS8六角穴(5)M6608ZZ SUS35
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする