曜日別特売

バインディング ポスト 15A #8-32 スタッド ブラック/レッド

バインディング ポスト 15A #8-32 スタッド ブラック/レッド - Abbatron
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1667-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527144902713-RB
6,520
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする