曜日別特売

ハウジング インライン 2WAY

ハウジング インライン 2WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK 2 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 列数:1 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:20ーC テスト電圧:1500Vアズワン品番65-1393-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52714849794184-1
560
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする