プラグ フリー 400V 16A 3P+N+EWAY

プラグ フリー 400V 16A 3P+N+EWAY - WALTHER
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群::Commando CEEtyp シリーズ 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+Eアズワン品番65-1416-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715680210
6,020
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする