曜日別特売

プラグ フリー 240V 32A 2P+E

プラグ フリー 240V 32A 2P+E - CEENORM
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ アウトレット数:1 定格電圧:240Vアズワン品番65-1518-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5271558521013-TLS
4,570
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする