曜日別特売

フェルール 26AWG 12.4MM ナイロン バイオレット

フェルール 26AWG 12.4MM ナイロン バイオレット - MULTICOMP
仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:26AWG 導体部 CSA:0.25mmイ ピン 長さ:8mm 絶縁体 色:バイオレット 製品群:E シリーズ 全長:12.4mm 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) ターミナル 材質:銅 ターミナル メッキ:スズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 定格電流:5.5A 外部幅:0.8mm 長さ:12.4mm ターミナル 材質:銅 終端方法:クリンプ 最大ワイヤー領域サイズ:0.25mmイアズワン品番65-1425-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715820E0208-VIOLET
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする