曜日別特売

ヘビー デューティー インサート プラグ 48+PE 12AWG

ヘビー デューティー インサート プラグ 48+PE 12AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘビー デューティー インサート プラグ 48+PE 12AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:HEEE シリーズ コンタクト数:49 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A コンタクト 材質:-内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52717694T2050962101-007.65-1650-13
7,680
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
52717710T2050482101-007.65-1650-01
6,940
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする