曜日別特売

フィルター IEC 6A

フィルター IEC 6A - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:GG シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 外部深さ:42.2mm 外寸 / 高さ:36mm 外部幅:44.7mm フィルター タイプ:EMI RFI 最大漏れ電流:420オA ヒューズ数:1 フェーズ数:シングル フェーズ 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1418-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527163986EGG1-2
7,550
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする