プラグ D 40-40UNC 9WAY

プラグ D 40-40UNC 9WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HDP シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルメッキコンタクト上のゴールドフラッシュ SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 絶縁体 材質:PET(ポリエステル) 材質:スチール 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VACアズワン品番65-1389-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527167481-338168-2
1,880
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする